Kleště na pojistné kroužky, tvar A na hřídelové pojistné kroužky
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY A, 10- 25MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma: DIN 5254
Rukojeť: Plastový potah
Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí
Hrot ze stlačené pružinové oceli
Optimální stabilita i u zadřených kroužků.
Vkládané hroty
Maximální přenos síly při povolování zarezlých kroužků, montáž kroužků s minimální deformací.
Šroubovaný a montovaný spoj
Vysoká přesnost a optimální pohyb.
Velké stykové plochy
Montáž kroužků bez zkroucení.
Klešťová hlava
Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.
Vnitřní pružina
- Vnitřní šroubový kloub pro ochranu
- Nástroj při práci nezaclání
- Nehrozí znečištění či ztráta
Datové listy(X)
Kleště na pojistné kroužky hřídelí
![]() | |
Délka (L1) | 140 mm |
Min./max. rozsah sevření | 10-25 mm |
Délka čelistí (L2) | 38 mm |
Materiál | Ocel |
Průměr čepu (D1) | 1,25 mm |
Forma | A |