Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kleště na pojistné kroužky, tvar A na hřídelové pojistné kroužky

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY A, 19- 60MM

Obj. č. 071402 13

EAN 4045989108220

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kleště na pojistné kroužky, tvar A na hřídelové pojistné kroužky

Obj. č. 071402 13
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
Norma: DIN 5254



Rukojeť: Plastový potah


Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí



Hrot ze stlačené pružinové oceli


Optimální stabilita i u zadřených kroužků.



Vkládané hroty


Maximální přenos síly při povolování zarezlých kroužků, montáž kroužků s minimální deformací.



Šroubovaný a montovaný spoj


Vysoká přesnost a optimální pohyb.



Velké stykové plochy


Montáž kroužků bez zkroucení.



Klešťová hlava


Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.



Vnitřní pružina


  • Vnitřní šroubový kloub pro ochranu

  • Nástroj při práci nezaclání

  • Nehrozí znečištění či ztráta
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kleště na pojistné kroužky hřídelí

Délka (L1)

180 mm

Min./max. rozsah sevření

19-60 mm

Délka čelistí (L2)

56 mm

Materiál

Ocel

Průměr čepu (D1)

1,8 mm

Forma

A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace