Kleště na pojistné kroužky, tvar B na hřídelové pojistné kroužky
Pojistný kroužek hřídele DIN 5254, tvar B
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY B, 19- 60MM
				
				
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma: DIN 5254
Rukojeť: Plastový potah
Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí
Hrot ze stlačené pružinové oceli
Optimální stabilita i u zadřených kroužků.
Vkládané hroty
Maximální přenos síly při povolování zadřených kroužků, montáž kroužků s minimální deformací.
Šroubovaný a montovaný spoj
Vysoká přesnost a optimální pohyb.
Velké stykové plochy
Montáž kroužků bez zkroucení.
Klešťová hlava
Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.
Vnitřní pružina
- Vnitřní šroubový kloub pro ochranu
 - Nástroj při práci nezaclání
 - Nehrozí znečištění či ztráta
 
Kleště na pojistné kroužky hřídelí
![]()  | |
Délka (L1)  | 165 mm  | 
Min./max. rozsah sevření  | 19-60 mm  | 
Délka čelistí (L2)  | 40 mm  | 
Délka háku (L3)  | 15 mm  | 
Materiál  | Ocel  | 
Průměr čepu (D1)  | 1,8 mm  | 
Forma  | B  | 
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)