Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kleště na pojistné kroužky, tvar C Na pojistné kroužky pro vrtané otvory

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY C, 12- 25MM

Obj. č. 071402 02

EAN 4045989106608

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kleště na pojistné kroužky, tvar C Na pojistné kroužky pro vrtané otvory

Obj. č. 071402 02
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
Norma: DIN 5256



Rukojeť: Plastový potah


Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí



Hrot ze stlačené pružinové oceli


Optimální stabilita i u zadřených kroužků



Vkládané hroty


Maximální přenos síly při povolování zadřených kroužků; montáž kroužků s minimální deformací.



Šroubovaný a montovaný spoj


Vysoká přesnost a optimální pohyb.



Velké stykové plochy


Montáž kroužků bez zkroucení.



Klešťová hlava


Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kleště na pojistné kroužky

Délka (L1)

140 mm

Min./max. rozsah sevření

12-25 mm

Délka čelistí (L2)

38 mm

Materiál

Ocel

Průměr čepu (D1)

1,25 mm

Forma

C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace