Kleště na pojistné kroužky, tvar C Na pojistné kroužky pro vrtané otvory
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY C, 19- 60MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma: DIN 5256
Rukojeť: Plastový potah
Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí
Hrot ze stlačené pružinové oceli
Optimální stabilita i u zadřených kroužků
Vkládané hroty
Maximální přenos síly při povolování zadřených kroužků; montáž kroužků s minimální deformací.
Šroubovaný a montovaný spoj
Vysoká přesnost a optimální pohyb.
Velké stykové plochy
Montáž kroužků bez zkroucení.
Klešťová hlava
Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.
Datové listy(X)
Kleště na pojistné kroužky
![]() | |
Délka (L1) | 180 mm |
Min./max. rozsah sevření | 19-60 mm |
Délka čelistí (L2) | 54 mm |
Materiál | Ocel |
Průměr čepu (D1) | 1,8 mm |
Forma | C |