Kleště na pojistné kroužky, tvar D na pojistné kroužky pro vrtané otvory
Pojistný kroužek do otvoru DIN 5256 tvar D
KLEŠTĚ NA SEGEROVKY D, 19- 60MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma: DIN 5256
Rukojeť: Plastový potah
Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí
Hrot ze stlačené pružinové oceli
Optimální stabilita i u zadřených kroužků
Vkládané hroty
Maximální přenos síly při povolování zadřených kroužků; montáž kroužků s minimální deformací.
Šroubovaný a montovaný spoj
Vysoká přesnost a optimální pohyb.
Velké stykové plochy
Montáž kroužků bez zkroucení.
Klešťová hlava
Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.
Kleště na pojistné kroužky
![]() | |
Délka (L1) | 165 mm |
Min./max. rozsah sevření | 19-60 mm |
Délka čelistí (L2) | 40 mm |
Délka háku (L3) | 14 mm |
Materiál | Ocel |
Průměr čepu (D1) | 1.8 mm |
Forma | D |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)