Kleště na pružinové hadicové spony
Kleště na pružinové spony, plastový potah
KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY
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
S protiskluzovou plastovou rukojetí.
- Pro instalaci pružinových hadicových spon do jmenovité velikosti 70 mm
- Maximální otevření čelistí 80 mm, dráha spony větší než 40 mm
- Rychlé nastavení nasunutím přímo na obrobek
- Otevření stisknutím tlačítka
- Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení široké škále velikostí spon
- Univerzální otočné vložky pro pevný úchop v libovolné poloze
- Uzavřený kloub, vynikající stabilita díky dvojitému vedení
- Chrom-vanadová elektrikářská ocel, kovaná, kalená v oleji
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro odsávání vzduchu, plnicí vzduch, chlazení, návrat vody, termostat, přívod, topení
Délka (L) | 250 mm |
Min./max. průměr objímky (D) | 5-70 mm |