Kleště na vodní čerpadla DIN ISO 8976
Kleště na vodní čerpadla, nastavitelné
KLEŠTĚ HASÁKOVÉ 10
Obj. č. 071402 71
EAN 4011231707459
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
Uzavřený kloub, 7x nastavitelné
- Červeně lakované, protiskluzná rukojeť
- Temperovaná chrom-vanadová ocel
- Indukčně kalené zuby
- Broušená hlava
- Samosvorné upínání na trubky a matice
- Nesklouzává z obrobku
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Na trubky, matice a obrobky
![]() | |
Délka v palcích (L) | 10 in |
Délka (L) | 250 mm |
Min./max. rozsah sevření | 10-32 mm |
Délka uchopovacích čelistí (E) | 36 mm |
Šířka upínací čelisti (B) | 16 mm |
Tloušťka čelistí (C) | 7,5 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
ISO | 8976 |
Materiál rukojeti | Chromvanadová ocel |
Povrch | Základní |