Kleště na vodní čerpadla DIN ISO 8976
KLEŠTĚ HASÁKOVÉ 10
Obj. č. 071402 76
EAN 4011231707497
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uzavřený kloub, 7 poloh nastavení
Rukojeť
- Potaženo plastem
- Protiskluzové
Zuby
- indukčně kalené
- Samoupínací aretace na trubky a matice.
- Nehrozí prokluzování na obrobku.
Hlava
- Černý nátěr.
- Broušeno.
Materiál
- Chrom-vanadová ocel, kalená.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Trubky, matice, ploché obrobky
![]() | |
Délka v palcích (L) | 10 in |
Délka (L) | 250 mm |
Min./max. rozsah sevření | 10-30 mm |
Délka uchopovacích čelistí (E) | 32 mm |
Šířka upínací čelisti (B) | 16 mm |
Tloušťka čelistí (C) | 7,5 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
ISO | 8976 |
Materiál rukojeti | Plast |
Povrch | Základní |