Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kleště ploché úzké DIN ISO 5745

Úzké ploché kleště ZEBRA DIN ISO 5745
KLEŠTĚ PLOCHÉ ZEBRA DIN ISO 5745 200MM

Obj. č. 071401 558

EAN 4050642466531

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kleště ploché úzké DIN ISO 5745

Obj. č. 071401 558
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
Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
  • Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí

  • Pružné hroty pro velkou zátěž zejména v ohybu

  • Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly

  • Ostří: Dodatečně indukčně kalená

  • Povrch: Broušený a chromovaný po celé ploše

  • Uchopovací povrchy: S ozubením

  • Kloub: Překryvný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

200 mm

Délka v palcích (L)

8-1/4 in

Délka čelistí (L3)

72 mm

Tloušťka čelistí (T1)

9,5 mm

Šířka špiček čelistí (W4)

4 mm

Šířka čelistí (W3)

17,5 mm

Tloušťka špiček čelistí (T2)

3 mm

Povrch

Chromovaný

Materiál

Ocel

Materiál rukojeti

2složkový plast

Úhel čelistí

40 Stupňů

Provedení čelistí

Zahnuto pod úhlem 40°

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace