Kleště s dvojitým kloubem
Kleště s dvojitým kloubem
DVOJITÉ KLEŠTĚ EXTRA DLOUHÉ 335MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňuje přístup na nejužší místa
Velmi štíhlé provedení
Kleště se rozevírají při minimálním pohybu rukojeti
Speciální dvojitý kloub
Optimální antikorozní ochrana
Matné chromované provedení
Protiskluzové objímky rukojetí z PVC
Pro úchop a demontáž součástí sestav
Servisní práce, opravy a údržba na motorech a pohonných jednotkách
Instalace a demontáž kabelů, potrubí a zástrček
![]() | |
Délka (L) | 340 mm |
Délka v palcích (L) | 13-1/2 in |
Délka čelistí (L3) | 70 mm |
Tloušťka čelistí (T1) | 10 mm |
Šířka špiček čelistí (W4) | 4.5 mm |
Šířka čelistí (W3) | 17 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 3 mm |
Materiál rukojeti | PVC |
Konstrukce | Rovný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)