Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kleště s úzkými čelistmi DIN ISO 5745

Úzké ploché kleště DIN ISO 5745
KLEŠTĚ PLOCHÉ/KULATÉ 200 MM

Obj. č. 071501 568

EAN 4050382275158

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kleště s úzkými čelistmi DIN ISO 5745

Obj. č. 071501 568
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
  • Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesné sevření a přeštípnutí

  • Extra dlouhé ostří je vhodné i na silnější kabely

  • Ostří: Dodatečně indukčně kalená

  • Povrch: Leštěný po celé ploše, potažený čirým lakem

  • Těla rukojetí: PVC, dvojitý potah

  • Kloub: Překryvný
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů

Délka (L)

200 mm

Délka v palcích (L)

8 in

Délka čelistí (L3)

77 mm

Tloušťka čelistí (T1)

11 mm

Šířka špiček čelistí (W4)

4 mm

Šířka čelistí (W3)

20 mm

Tloušťka špiček čelistí (T2)

3 mm

Povrch

Lakováno

Materiál

Ocel

Materiál rukojeti

PVC

Konstrukce

2krát namáčený

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace