Kleště s úzkými čelistmi VDE Vyrobeno z izolovaného plastu
Úzké ploché kleště VDE
VDE KLEŠTĚ ČÁP. Z IZOL. PLASTU-220MM
Obj. č. 071401 606
EAN 4065746471381
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
Vhodné zejména pro aplikace v elektromobilitě
- Snižuje riziko zkratu díky čistě plastovému provedení
- Pohodlná práce díky 2komponentovým rukojetím s měkkou a protiskluzovou zónou
- Robustní tvar kleští díky plastu vyztuženému skelným vláknem
- Třída C, oblast použití do -40 °C.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (L) | 220 mm |
Délka čelistí | 75 mm |
Šířka čelistí | 32 mm |
Tloušťka špiček čelistí | 5 mm |
Šířka špiček čelistí | 10 mm |
Normy | EN 60900 |
Provedení čelistí | Přímý tvar, Jemné drážky |
Hmotnost výrobku (na kus) | 143,500 g |
Materiál | Laminát s vláknitou výztuží |
Materiál rukojeti | TPE (pryž) |
ISO | 0 - nehodí se |