Kleště štípací stranové DIN ISO 5749
Boční štípací kleště DIN ISO 5749, 2K rukojeť
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ZEBRA L160MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám
- Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost ostří
- Úzká hlava pro optimální přístup
- Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly
- Přesná indukčně kalená ostří
- Broušený a chromovaný povrch
- Překryvný kloub
Délka (L) | 160 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,0 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 2,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 4 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)