Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klíč na olejové filtry 3/8" čtyřhran pro různé modely Mercedes, Renault, Ford, Peugeot a Fiat

Klíč na olej. filtr, 12hr. 3/8" up. délka 76,8 mm

Obj. č. 1952003167

EAN 4058794286892

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klíč na olejové filtry 3/8" čtyřhran pro různé modely Mercedes, Renault, Ford, Peugeot a Fiat

Obj. č. 1952003167
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
Vhodné na vložky olejových filtrů a plastové uzávěry.
  • Díky robustní kovové konstrukci uvolníte i zaseknuté olejové filtry

  • Rovné, tenké provedení pro použití ve omezených prostorech

  • 3/8" čtyřhran, takže můžete utahovat podle specifikací výrobce

  • Velký výběr pro širokou škálu modelů a typů

  • Další rozměry k dispozici na vyžádání
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Mercedes: všechny modely s filtrem Purflux LS 918

  • Renault: Megane, Laguna, Espace I II III, Twingo, Clio, Kangoo, R5

  • Ford: 1,8l naftový a motorový filtr

  • Peugeot: všechny modely s filtrem Purflux

  • Fiat: Ducato, Scudo, Ulisse, Stilo, Multipla, všechny modely Doblo JTD

Max. šířka upnutí

76,8 mm

Pohon

3/8

Druh vstupu

Čtyřhran

Hmotnost výrobku (na kus)

180,000 g

Vhodné pro výrobce vozidel

Fiat, Ford, Mercedes, Peugeot, Renault

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace