Klíč na olejové filtry Pro Kia/Hyundai
Klíč na olejový filtr Kia/Hyundai
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
KÓD FILTRU 26300-2Y500
- KIA Rio (All) / Sephia (All, L4-1,6l) / Spectra (All, L4-1,6l) / Sportage (All)
KÓD FILTRU 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1,6 / Exel i (x-3) 1,3, 1,3i 12V, 1,5i 12V, 1,5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1,3, 1,3i 12V, 1,5i 12V, 1,5i 16V / Elentra i (J-1) 1,5 tj.
KÓD FILTRU 26300-02502
- KIA Morning (ta) 1,2 / Rio III (UB) 1,25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1,0 i , 1,1 / i10 1,1, 1,2 / Amica (MX) 1,0i. 1.1
KÓD FILTRU 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2,5TD, 2,5 TD 4WD, 2,5 TCI / H200 Box 2,5 TD / H200 Bus (KMF) 2,5 TD, 2,5 TD 4WD / Terrasan (HP) 2,9 CRDi 4WD
Max. šířka upnutí | 66,5 mm |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Počet zaklapávacích jazýčků | 14 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 153,000 g |
Vhodné pro výrobce vozidel | Kia, Hyundai |
Datové listy(X)