Klíč na olejový filtr, Ford Průměr 74 mm x 14 plošek pro Ford 1.0-2.0-2.3 Eco Boost
Klíč na olejový filtr pro vozy Ford
OIL FILTER WRENCH FOR FORD ECO BOOST 1.0
Obj. č. 1952003479
EAN 4062856839247
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
Speciální klíč na olejový filtr s bočním pohonem je ideální pro obtížně dosažitelné vložky olejových filtrů
- Kvůli nepříznivým prostorovým podmínkám není třeba demontovat ani instalovat žádné díly před vložkou olejového filtru
- Zajišťuje utažení podle specifikací výrobce díky robustní, ale štíhlé kovové konstrukci s 3/8" pohonem
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Zážehové motory Ford 1.0, 2.0 a 2.3 l EcoBoost
- B-Max - C-Max - Eco-Sport - Fiesta VI, VII, VIII - Focus III, VI, Galaxy II, III - Kuga II - Mondeo IV, V - Mustang - S-Max I, II
- Transit Connect II, Courier
- Filtr: FL-910S (BE8Z-6731-AB)/1751529 (AA6E-6714-AA)
Max. šířka upnutí | 72,8 mm |
Pohon | 0 - nehodí se |
Hmotnost výrobku (na kus) | 173,000 g |
Vhodné pro výrobce vozidel | Ford |