Klíč na olejový filtr s pohonem 3/8" pro benzínové vozy Renault
Klíč na olej. filtr, 6hr., 3/8", up. délka 66,6 mm
Obj. č. 1952003168
EAN 4058794286908
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
Vhodné na vložky olejových filtrů a plastové uzávěry.
- Díky robustní kovové konstrukci uvolníte i zaseknuté olejové filtry
- Rovné, tenké provedení pro použití ve omezených prostorech
- 3/8" čtyřhran, takže můžete utahovat podle specifikací výrobce
- Velký výběr pro širokou škálu modelů a typů
- Další rozměry k dispozici na vyžádání
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Renault 1,2l, 1,4l benzínový, Twingo, Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic atd.
Max. šířka upnutí | 66,6 mm |
Pohon | 3/8 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Hmotnost výrobku (na kus) | 166,000 g |
Vhodné pro výrobce vozidel | Renault |