Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klíč s T-rukojetí, vnitřní šestihran S bočním hrotem

Šroubovák, T-rukojeť, vnitřní 6hran,boční výstup
T - KLÍČ IMBUS 4X150

Obj. č. 061313204

EAN 4045727211472

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klíč s T-rukojetí, vnitřní šestihran S bočním hrotem

Obj. č. 061313204

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Dřík: Šestihranný dřík s bočním hrotem, matně chromovaný

  • Hrot: Velikost je podobná DIN 911
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný

Velikost hrotu

4 mm

Délka (L1)

177 mm

Délka šroubováku s bočním výstupem (B2)

13 mm

Šířka rukojeti (T)

27 mm

Délka břitu (L2)

150 mm

Délka čepele v palcích (A)

6 in

Šířka rukojeti x délka x délka rukojeti s bočním výstupem (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace