Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klika dveří A 202

Kování s rozetou A 202 ClickFix
KLIKA DVEŘNÍ NEREZ-OCEL MAT-A202

Obj. č. 0688152030

EAN 4053479228280

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klika dveří A 202

Obj. č. 0688152030
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
ClickFix – montáž dveřní kliky bez použití nářadí

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění


Kliky a základní rozeta se kvůli jednoduššímu přístupu montují samostatně a jsou připevněny pomocí speciálních šroubů do dřevotřísky po celé délce.



Rychlá montáž dveřní kliky bez použití nářadí


Dveřní klika se montuje rychle a efektivně bez použití nářadí a závrtných šroubů a může se pochlubit samojistným upevňovacím mechanismem, který usnadňuje automatické zarovnání při vložení kolíku kliky.



Testovaná dlouhodobá funkčnost


Maximální požadavek je 200 000 cyklů podle normy EN 1906, tato dveřní klika byla testována na 1 000 000 cyklů.



Konzistentní provedení


K dispozici jsou okenní kliky ve stejném provedení

Upozornění

Kování s dveřní klikou zahrnuje nepřipevněný čtvercový celý čep nebo trn ■ 7/8 mm.

Návod

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Do soukromých obývaných místností, např. interiérové, záchodové/koupelnové a bytové vchodové dveře.

Barva

0 - nehodí se

Stupeň lesku

Matný

Povrch

0 - nehodí se

Perforace

KI ovál

Vhodné pro

Vnitřní dveře

Verze montáže

Rukojeť/rukojeť

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

72 mm

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

U

Technologie ložiska

Dveřní kliky, volné, Pružinová montáž, Rychlá montáž ClickFix

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Normy

EN 1906

Kategorie využití

Třída 3

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ne

Typ sestavení

Rychlá instalace, ClickFix

Rozměr čtyřhranu

7 mm/ 8 mm

Vřeteno

0 - nehodí se

Délka rukojeti

137 mm

Průměr rukojeti

19 mm

Průměr montáže kliky

15,9 mm

Výška madla vč. růžice/štítku

79 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Průměr rozety

50 mm

Tloušťka rozety

10 mm

Průměr vačky

7 mm

Vzdálenost otvorů

38 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace