Klika dveří A 303 Click
Kování s rozetou A 303 Click
DVEŘNÍ KLIKA-A2-A303-L-ROS-PZ-L/R-MAT




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Klika dveří, otočná montáž, namontováno s vratnou pružinou na jedné straně plastové rozety základny pro zajištění vrácení rukojeti dveří do vodorovné polohy po aktivaci
- Jednostranná předem namontovaná dveřní klika, krycí rozeta, upevňovací šrouby a čtyřhranný kolík pro úsporu času při montáži
- Základní rozeta se snadno instaluje, protože klika dveří je zasunuta do drážky až po instalaci dvou rozet, čímž je zajištěno pevné spojení
- Dveřní kliky jsou po instalaci pevně spojeny se základní rozetou.
- Průběžná montáž pomocí metrických šroubů a předmontovaný podpůrný excentr zajišťuje nejlepší možnou přilnavost rozety
Klasifikační klíč: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Kategorie použití: 3
Kapacita nepřetržitého provozu: 7
Váha dveří: -
Žáruvzdornost: 0
Bezpečnost: 1
Odolnost proti korozi a teplota: 4
Ochrana proti vloupání: 0
Typ verze: A
Předem nasazený ■ 8mm čtyřhranný; čep lze v případě potřeby uvolnit a posunout.
Klasifikační klíč: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Kategorie použití: 3
Kapacita nepřetržitého provozu: 7
Váha dveří: -
Žáruvzdornost: 0
Bezpečnost: 1
Odolnost proti korozi a teplota: 4
Ochrana proti vloupání: 0
Typ verze: A
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Do soukromých obývaných místností, budov např. interiérové, kancelářské, záchodové / koupelnové a bytové vchodové dveře.
![]() | |
Perforace | PC |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vhodné pro | Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Vstupní bytové dveře, Vnitřní dveře |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | L |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné, Pružinová montáž |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-45 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | Třída 3 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 44 mm |
Délka rukojeti | 135 mm |
Průměr rukojeti | 21 mm |
Průměr montáže kliky | 17.8 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 69 mm |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Průměr rozety | 55 mm |
Tloušťka rozety | 8 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Datové listy(X)