Klika dveří ZD 45, výřez na armatuře
Kování s rozetou ZD 45
DK-ZD-45-RUZ-DK-(NI)-MATT




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kliky dveří mají na obou stranách držák pružiny, který uvolní zámek dveří
- Opěrné vačky a upevnění, které používá výhradně metrické šrouby, poskytují nejlepší možné uchycení pro štítky
- Krycí štítky jsou přišroubovány v tomto modelu
- Dveřní kliky jsou pevně spojeny se základním štítkem
Kování s dveřní klikou zahrnuje nepřipevněný čtvercový prodlužovací čep nebo ocelové dveřní vřeteno ■ 8 mm.
Omotání šroubováku měkkou lepicí páskou zabrání poškození povrchu kliky při montáži.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Lze použít do soukromých obývaných místností, např. interiérové, záchodové/koupelnové a bytové vchodové dveře.
![]() | |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | KI |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné, Pružinová montáž |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 34.5 mm |
Délka rukojeti | 128 mm |
Průměr montáže kliky | 15 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 66 mm |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, čtvercová |
Délka rozety | 56 mm |
Tloušťka rozety | 9.5 mm |
Průměr vačky | 7.8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |
Datové listy(X)