Podobné produkty
Podobné produkty

Klika litý zinek ZD 7

Klika litý zinek ZD 7
KOV-ZD7-DK-(NI)-MATT
Obj. č.: 0687170722
Vybraný produkt:: Podobné produkty
Máte dotazy? +420 326 345 142
Cena/Bal. Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
x
Exkluzivně pro profesionály Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku:
Popis
Made from die-cast zinc

Pro použití s klikou z litého zinku nebo ochrannou sadou.

Konzistentní design

K dispozici jsou okenní kliky ve stejném provedení

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Technické informace

Vhodné pro

Vstupní bytové dveře

Materiál

Zinkový odlitek

Povrch

Niklováno

Stupeň lesku

Lesklý

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

36-45 mm

Velikost čtyřhranu

8 mm

Průměr rukojeti páky

15,8 mm

Průměr rukojeti

20 mm

Délka rukojeti

117,5 mm

Hloubka zasunutí

37 mm

Směr DIN

DIN R/L

Technologie ložiska

Dveřní kliky, volné

Naposledy zhlédnuto
 
Na našich stránkách používáme cookies které nám pomáhají zlepšovat naše služby. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies Zavřít
Top