Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klínová pojistná podložka Řada W.TEC, široký tvar

Steel Delta Protekt, široký tvar, W.TEC
POD-KLÍN-PJ-(DPE)-6

Obj. č. 0401770006

EAN 4046778787305

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klínová pojistná podložka Řada W.TEC, široký tvar

Obj. č. 0401770006
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
Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.

Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Odolnost proti korozi:


Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 hod. pozinkovaná žlutá (A2C)



Funkce:


Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)

  • Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání

  • Vhodné zejména pro dynamické zatížení – i při použití s mazivy

  • Lze použít opakovaně beze ztráty kvality

  • Šetrný k povrchům

  • Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a odpovídajícími maticemi

  • K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)

  • Úzká a široká kontaktní plocha
Upozornění

V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.

Vnitřní průměr (d1)

6,5 mm

Vhodné pro závit šroubu

M6

Vnější průměr (d2)

13,5 mm

Tloušťka (h1)

2,7 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

485 HV

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Doba trvání ochrany proti korozi

600 h

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

Široké

Oblast použití

0 - nehodí se

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Schválení

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace