Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klínová pojistná podložka Řada W.TEC, široký tvar

Steel Delta Protekt, široký tvar, W.TEC
POD-KLÍN-PJ-(DPE)-8

Obj. č. 0401770008

EAN 4046778787312

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klínová pojistná podložka Řada W.TEC, široký tvar

Obj. č. 0401770008
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
Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.

Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Odolnost proti korozi:


Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 hod. pozinkovaná žlutá (A2C)



Funkce:


Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)

  • Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání

  • Vhodné zejména pro dynamické zatížení – i při použití s mazivy

  • Lze použít opakovaně beze ztráty kvality

  • Šetrný k povrchům

  • Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a odpovídajícími maticemi

  • K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)

  • Úzká a široká kontaktní plocha
Upozornění

V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.

Vnitřní průměr (d1)

8,6 mm

Vhodné pro závit šroubu

M8

Vhodné pro závit (palcový)

5/16

Vnější průměr (d2)

16,6 mm

Tloušťka (h1)

2,7 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

485 HV

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Doba trvání ochrany proti korozi

600 h

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

Široké

Oblast použití

0 - nehodí se

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Schválení

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace