Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

Ocel Delta Protekt, úzký tvar W.TEC
POD-KLÍN-PJ-(DPE)-5

Obj. č. 0401780005

EAN 4046778787459

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

Obj. č. 0401780005
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
Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.

Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Odolnost proti korozi:


Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 hod. pozinkovaná žlutá (A2C)



Funkce:


Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové podložky jsou předem slepené po dvojicích)

  • Testovaný systém pro pojištění šroubů (pojistné prvky zabraňující uvolnění) při vysokém i nízkém napětí

  • Vhodný zejména pro dynamické zatížení

  • Možnost opakovaného použití beze ztráty kvality

  • Šetrný k povrchům

  • Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a příslušnými maticemi

  • Nabízeno v provedení z nerez oceli nebo oceli (další materiály na vyžádání)

  • Úzká nebo široká kontaktní plocha
Upozornění

Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.

Vnitřní průměr (d1)

5,4 mm

Vhodné pro závit šroubu

M5

Vhodné pro závit (palcový)

Č. 10

Vnější průměr (d2)

9 mm

Tloušťka (h1)

1,7 mm

Materiál

Ocel

Tvrdost podle Vickerse, HV

485 HV

Povrch

Stříbrný vločkový zinek

Doba trvání ochrany proti korozi

600 h

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

Úzký

Oblast použití

0 - nehodí se

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Schválení

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace