Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar
Nerezová ocel A4, úzký tvar, W.TEC
POD-KLÍN-PJ-SF-A4-4
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obecné informace:
Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Funkce:
Klínový sklon mezi dvěma pojistnými podložkami poskytuje vysoce spolehlivé zajištění. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)
- Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání
- Vhodné zejména pro dynamické zatížení – i při použití s mazivy
- Lze použít opakovaně beze ztráty kvality
- Šetrný k povrchům
- K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)
- Úzká a široká kontaktní plocha
V případě spoje šroub/matice je nutno použít pár klínových pojistných podložek pod hlavou šroubu a pod maticí. Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Klínové pojistné podložky z povrchově kalené nerezové oceli 1.4404 nejsou vhodné pro použití v korozivním prostředí. Pro odpovídající aplikace doporučujeme použít podložky z nerezové oceli 254SMO (1.4547).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
![]() | |
Vnitřní průměr (d1) | 4,4 mm |
Vhodné pro závit šroubu | M4 |
Vhodné pro závit (palcový) | Č. 8 |
Vnější průměr (d2) | 7,6 mm |
Tloušťka (h1) | 1,6 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 520 HV |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | Úzký |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |