Klínové pojistné podložky ORSY®, typ SF/BF, 100 ks
Klínová pojistná podložka, sortiment, typ SF/BF
SET-PJ-(DPT)-395PCS
ORSY100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoce spolehlivé zajištění
Plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Neuvolňuje se ani při vibracích a dynamickém zatížení
Snadná montáž a demontáž
Žádný vliv maziv
Spolehlivé zajištění při velkém i malém předpětí
Lze použít ve stejném teplotním rozsahu jako šroub
Chrání povrchy
Opakovaně použitelná
Sada 395 ks
- 50 klínových pojistných podložek, typ SF M4 / M5 / M6 / M8
- 25 klínových pojistných podložek, typ SF M10 / M12
- 10 klínových pojistných podložek, typ SF M16
- 25 klínových pojistných podložek, typ BF M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- 10 klínových pojistných podložek, typ BF M12
Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Datové listy(X)
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
Hmotnost výrobku (na kus) | 1365 g |
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.