Kloubový nástavec 1/4"
Kloubové prodloužení 1/4"
PRODLOUŽENÍ ÚHLOVÉ 1/4, 75 MM
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
- Povrch: Chromovaný, leštěný
- Vstup: 1/4", drážka na aretační kuličku
- pohyb až do úhlu 5°
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Na práci v těžko přístupných místech.
![]() | |
Pohon (S2) | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/4 |
Druh výstupu | Vnější čtyřhran |
Délka (L) | 75 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 12,5 mm |