Kluzná patka pro zavírače dveří s vodicí lištou
Patka pro zavírače dveří s vodicí lištou
PR-KLUZNSCHPH-DVSHL-KLUZNSCVZENE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kluzná patka slouží jako náhradní díl a může být namontována zpětně na stávající kluznou kolejnici zavírače dveří.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760 |
Materiál | Ocel/plast |
Povrch | 0 - nehodí se |
Barva | Černá |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž, Strana proti závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: čelní montáž, Strana závěsu: standardní montáž |
Nastavitelná přídržná síla | 0 - nehodí se |
Vhodné pro velikost zavírače dveří min./max. | 1-6 |
Typ sestavení | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)