Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Knoflíková baterie Lithium 3 V

Knoflíková baterie, lithium
BATERIE KNOFL.-LITHIUM-CR1620-3V

Obj. č. 0827081620

EAN 4024835819770

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Knoflíková baterie Lithium 3 V

Obj. č. 0827081620
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
Nízká míra samovolného vybíjení
Upozornění

Nedobíjecí!

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Krokoměry, počitadla kalorií, stopky, monitory srdečního tepu, digitální teploměry, hračky a hry, elektronické čtečky, kapesní kalkulačky/PDA, elektronické vodováhy, autoalarmy, hodinky, elektronické obojky, laserová ukazovátka.

Označení IEC pro knoflíkové baterie

CR 1620 (DL 1620)

Jmenovité napětí

3 V/DC

Průměr x výška

16,0 x 2 mm

Průměr

16,0 mm

Výška

2 mm

Typ akumulátoru / baterie

Lithium

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace