Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Knopka

Knopka, nerezová ocel, tvar kopí
RUK-KNOPV-(TEPOGN ZR)-A2-15X27MM

Obj. č. 0685001035
EAN 4047376365490

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ve tvaru kopí

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Výška (H)

27 mm

Průměr (D)

15 mm

Průměr tvaru základny

19 mm

Typ závitu

M

Průměr závitu

4 mm

Délka závitu (metrický závit)

14 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X14

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X16

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

NÁBYT.ŠROUB.-AW20-(A2K)-M4X20

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

NÁBYTKOVÝ ŠROUB AW20-(A2K)-M4X23

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X28

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 A2K M4X30

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 A2K M4X34

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X38

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 M4

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

NÁBYTKOVÝ ŠROUB -AW20-(A2K)-M4X50

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

ÚCHYTKOVÝ ŠROUB AW20 A2K M4X60

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a unašečem AW

SRB-NABYT-COCHL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X70

Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a hlavami AW
x 100 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace