Kolík pružný těžké zatížení Nelegovaná pružinová ocel, tvar SG
Kolík upínací, velké zat., SG, neleg. pružin. ocel
KLK-PER-TYP SG-8X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Materiál | Pruž. oc. |
DIN | 0 - nehodí se |
Jiná norma | CS |
Povrch | Základní |
ISO | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
UNI | 0 - nehodí se |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 5,4 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Tloušťka (s1) | 1,5 mm |
Vnější průměr před instalací (d1) | 8,2 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)