Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kolík válcový rýhovaný s úkosem ISO 8740 A1 nerezová ocel

Nerezová ocel A1 ISO 8740 s úkosem
KLK-VÁL-GRVD-BVL-ISO8740-A1-6X22

Obj. č. 0248140622

EAN 4053479856957

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kolík válcový rýhovaný s úkosem ISO 8740 A1 nerezová ocel

Obj. č. 0248140622

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks
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
Jmenovitý průměr (d)

6 mm

Délka (l1)

22 mm

Normy

ISO 8740

Materiál

Nerezová ocel A1

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace