Kolíkový konektor VKS PLUS 2,5, neizol. neizolované
Pinový kontakt VKS PLUS 2,5
KONEKTOR VKS-(VZN)-BO3,40MM-(1,5-2,5
Obj. č. 0558195102
EAN 4046778096797
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
Konstrukce | Utěsněno |
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. průměr izolace | 2,2-3,0 mm |
Průměr kolíku | 2,50 mm |
Průměr těsnění | 3,40 mm |
Počet zaklapávacích jazýčků | 4 ks |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!