Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kombinace nabíječky akumulátorů a startovací jednotky 12/24 V Ultra

Nabíječka akumulátorů 12/24 V 70 A Ultra
NABÍJEČKA-BOOSTER-12/24V-70A-ULTRA

Obj. č. 0510000402

EAN 4065746693011

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kombinace nabíječky akumulátorů a startovací jednotky 12/24 V Ultra

Obj. č. 0510000402
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
Výkonná a robustní multifunkční nabíječka pro startovací akumulátory 12 V a 24 V s maximálním nabíjecím proudem 70 A a také funkcí podpory startování vozidel s velmi vybitými akumulátory
  • Poskytuje čtyři provozní režimy: Nabíjení, napájení, startování a regenerace

  • Vhodná pro všechny mokré akumulátory a akumulátory vozidel se systémem start/stop 12 V a 24 V s kapacitou od 4 Ah do 700 Ah

  • Vhodná pro motocykly, osobní a nákladní automobily, autobusy, zemědělská vozidla atd.

  • Funkce startování poskytuje proud až 450 A a lze ji aktivovat také tlačítkem dálkového ovládání

  • Nabíjecí výkon lze zvolit ručně nebo individuálně nastavit pomocí otočného přepínače

  • Inteligentní desetistupňový nabíjecí cyklus zajišťuje co nejšetrnější nabíjení akumulátoru

  • Osvětlený a přehledný ovládací panel s digitálním displejem informuje uživatele o všech nastaveních a poskytuje údaje o nabíjecím napětí/proudu

  • Ochrana proti zkratu, přepětí, jiskření a přepólování a automatické bezpečnostní vypnutí zajišťují odpovídající úrovně bezpečnosti

  • Robustní a flexibilní díky držáku kabelů a krokosvorek, rychloupínacímu systému, kovovému pouzdru, pryžovým a plastovým kolečkům a rukojeti pro přenášení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Označení baterie

0 - nehodí se

Charakteristika nabíjení

IUoU

Stupeň krytí

IP 20

Délka kabelu

195 cm

Plně izolované nabíjecí svorky

Ano

Délka (kabel k nabíječce akumulátoru se svorkami)

195 cm

Průřez kabelu

25 mm²

Délka x šířka x výška

33 x 40 x 95 cm

Hmotnost výrobku (na kus)

28520,000 g

Ochrana proti přepólování

Ano

Schvalovací značka

CE

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace