Kombinace protipožárního tmelu
FP-PROTIPOŽÁRNÍ BLOK-144X200X60MM
Obj. č. 0893305454
EAN 4053479472614
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro těsnění čtyřhranných otvorů ve třídě požární odolnosti „ohnivzdorné“
- Rychlá montáž.
- Rychlý a ekonomicky úsporný proces
- Snadná dodatečná montáž.
- Bez halogenů a rozpouštědel
- Další kabely/potrubí lze kdykoli instalovat dodatečně.
Doklad o plnění
- Stěnová a stropní vedení, ohnivzdorné, protipožární cihly, ohnivzdorné Z-19.53-2374
- Certifikát pro kombinovanou protipožární směs Z-19.11-2101
Účel použití
- Stěnová a stropní vedení, ohnivzdorné, protipožární cihly, ohnivzdorné Z-19.53-2374
- Certifikát pro kombinovanou protipožární směs Z-19.11-2101
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Pro použití v systému [E1.1], Protipožární cihly a zátky [E1.1]
- Třída požární odolnosti „ohnivzdorné“
- Pro stěnové a stropní požární zábrany pro elektrická vedení a pro měděné trubky o průměru až 28 mm nebo ocelové trubky o průměru až 54 mm (pouze trubky s cihlami)
Návod
- Protipožární zátky je nutno vybrat podle průměru vrtaného otvoru a instalovat po obou stranách zdi nebo stropu; prostor mezi kabely je pak třeba utěsnit protipožární směsí.
- Protipožární cihly slouží k vyplňování obdélníkových otvorů. Cihly je nutno pokládat přesně ve vrstvách s odsazením ve svislých spárách.
Délka x šířka x výška | 200 x 144 x 60 mm |
Třída požární odolnosti | Ohnivzodrný |
Barva | Červená, Tmavě červená |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!