Kombinovaná houba
Kombinovaná houba
CISTICHOUB-KOMBI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompozitní materiál
- Tvrdá žlutá strana uvolňuje hrubé nečistoty
- Hnědá strana absorbuje jemné nečistoty
Datové listy(X)
Pro čištění mnoha povrchů. Hrubá strana je vhodná zejména pro odstraňování hmyzu na oknech vozidel
Materiál | PUR pěna |
Barva | Žlutá |
Délka x šířka x výška | 140 x 90 x 60 mm |
Délka | 140 mm |
Šířka | 90 mm |
Výška | 60 mm |
Forma | Pravoúhlý |
Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly | 40% deformace |
Min. vychýlení působením tlakové síly | 4 kPa |
Max. vychýlení působením tlakové síly | 7.5 kPa |
Min. podélná pevnost v tahu | 70 kPa |
Min. pevnost v tahu příčně | 70 kPa |
Min. tažnost při přetržení příčně | 50 % |
Min. tažnost při přetržení podélně | 50 % |