Kombinovaná posuvná matice VARIFIX®
Komb. posuv. mat. VARIFIX 36/41 St37, pozink.
POSUVNÁ MATKA M10/36-41



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Naše produkty „Cradle to Cradle Certified®“ jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Šířka (B) | 29 mm |
Délka (L) | 33 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M10 |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 40,105 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)