Kombinované kleště VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Komb.kleš.VDE,DIN ISO 5746,IEC 60900
KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ VDE ZEBRA 160MM




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí
- Extra dlouhé ostří i na silnější kabely
- Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly
- Přesná indukčně kalená ostří
- Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů
- Broušený a chromovaný po celé ploše
- Překryvný kloub
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6-1/2 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3.1 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 10 mm |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 16 mm² |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
ISO | 5746 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)