Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®
Kombinovaný klíč
KLÍČ OČKOPLOCHÝ DLOUHÝ ZALOMENÝ
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní klíč s očkovou ráčnou a otevřenými konci
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby
- Ráčna na očkovém konci s posunem 10° umožňuje utažení nejběžnějších typů šroubů ve zapuštěných polohách
- Dvanáctihran POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci. Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Provedení vyhovující normám
- Nástroj splňuje normu DIN 3113 B/ISO 3318 pro šroubovací nástroje
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované, hlavy a očkový konec jsou leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Šířka klíče | 10 mm |
Délka (L) | 148 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 7,20 mm |
Tloušťka čelisti (a2) | 5 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 22 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 15,6 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chrom |