Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Kombinovaný klíč, krátký
KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 15
ZEBRA

Obj. č. 071330115
EAN 4024835152914

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Krátký tvar, profesionální nástroj ZEBRA®

Robustní krátký klíč s očkovými a otevřenými konci


  • Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby

  • Očkový konec s posunem 15° umožňuje utažení nejběžnějších typů šroubů ve zapuštěných polohách

  • Dvanáctihran POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci. Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí

  • Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování


Provedení vyhovující normám


  • Nástroj splňuje normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje


Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost


  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované, hlavy a očkový konec jsou leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

15 mm

Délka (L)

190 mm

Tloušťka prstence (a1)

10 mm

Tloušťka čelisti (a2)

6 mm

Šířka čelistí (vnější) (b)

33,5 mm

Vnější průměr prstence (d)

22,9 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace