Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®
Kombinovaný klíč, krátký
KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 34
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní krátký klíč s očkovými a otevřenými konci
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° posunem uvolňuje i zadřené šrouby
- Očkový konec s posunem 15° umožňuje utažení nejběžnějších typů šroubů ve zapuštěných polohách
- Dvanáctihran POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci. Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Provedení vyhovující normám
- Nástroj splňuje normu DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované, hlavy a očkový konec jsou leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Šířka klíče | 34 mm |
Délka (L) | 360 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 18 mm |
Tloušťka čelisti (a2) | 12 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b) | 73 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 50,8 mm |