Kombinovaný klíč, palcový s POWERDRIV®
Kombinovaný klíč, palcový
KLÍČ OČKOPLOCHÝ PALCOVÝ 5/8



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní krátký klíč s očkovým a otevřeným koncem
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° vychýlením uvolní i zadřené šrouby
- Očkový konec s vychýlením 15° lze používat k utahování nejběžnějších typů šroubů v zapuštěných pozicích
- Dvanáctihranný unašeč POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci
- Univerzálnost nástroje snižuje náklady na výměnu a skladování
Provedení vyhovující normám
- Nástroj splňuje normy DIN 3113 A / ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Se spolehlivou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Šířka klíče | 5/8 |
Délka (L) | 200 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 10 mm |
Tloušťka čelisti (a2) | 6 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b) | 36 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 24,6 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!