Kombinovaný závitník HSCo Multi Performance
ZÁVITNÍK KOMBI-HSCO-MULTI-PERFORMANCE-M6
Obj. č. 0658500600
EAN 4062856142552
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1 – Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný závitník, který je vhodný pro silnější obrobky vedle obrábění plechu
Umožňuje vrtání dvojnásobně hluboké řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky (2xD místo 1xD)
První kombinovaný závitník, který se neomezuje na použití v materiálech o pevnosti do 600 N/mm², ale je vhodný pro téměř všechny materiály
Nově vyvinutá geometrie nástroje a řezný materiál HSCo
Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Nově vyvinutá geometrie nástroje a řezný materiál HSCo
Velmi rychlá a přesná práce
Spirálový vrták s geometrií Speed
Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
Spirálový vrták s vrcholovým úhlem 135° a optimálním příčným ztenčením
Nově vyvinutá generace hřídelí s kombinací polygonu a rovné stopky se čtyřhranným pohonem
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Zahloubení podle DIN74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle DIN 7991) není.
- Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace nástroje a materiálu najdete v přehledových tabulkách.
Datové listy(X)
Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahubování/odstraňování otřepů. Doporučené řezné hodnoty podle materiálu a průměru nástroje jsou uvedeny v přehledu řezných podmínek, který je součástí online obchodu.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor s vůlí ≤ 2xD |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový šroubovák, Vrták, Stacionární vrtačka |
Stoupání | 1,0 mm |
Délka | 91 mm |
Průměr stopky | 8,0 mm |
Vrcholový úhel | 135 Stupňů |
Velikost čtyřhranu | 6,2 mm |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Tvar dříku | Kombinace mnohoúhelníkového a válcového dříku se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!