Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

Kombinovaný strojní závitník HSCo SMART STEP
ZÁVITNÍK KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M4

Obj. č. 0658580400

EAN 4065746562287

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

Obj. č. 0658580400
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
Prémiový kombinovaný závitník s technologií SMART STEP pro přesné vrtání, řezání závitů a zahloubení / odjehlování v jediném kroku, nyní také pro silnější obrobky s tloušťkou materiálu až 2xD a téměř pro všechny materiály.

3 v 1 – vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci


Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady



Technologie SMART STEP


  • Pracujte až o 100 % rychleji než s běžnými kombinovanými strojními závitníky

  • Optimální vystředění i při práci na zakřivených površích

  • Vysoce přesné, dokonale kruhové otvory jsou ideální přípravou pro vysoce kvalitní následné řezání závitů

  • Vrtání bez námahy


Kromě obrábění plechů je prémiový kombinovaný závitník vhodný i pro silnější obrobky


Umožňuje vrtání dvojnásobně hluboké řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky (2xD místo 1xD)



Prémiový kombinovaný závitník, který je vhodný téměř pro všechny materiály


Technologie SMART STEP a řezný materiál HSCo



Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky


Technologie SMART STEP a řezný materiál HSCo



Dokonale přesný závit dle ISO 2 (6H)



Nově vyvinutá generace stopek s kombinací 3ploškové a rovné stopky se čtyřhranným unašečem


3plošková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Upozornění
  • Vhodné pouze pro průchozí otvory se závity

  • Zahloubení v souladu s normou DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (v souladu s normou DIN 7991) není možné.

  • Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.

  • Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodné pro průchozí otvory v neželezných kovech, jako je hliník a mosaz, a plasty s tloušťkou materiálu až 2xD, pro ruční i stacionární použití.

  • Vhodné pro obrábění ocelových materiálů do 1 000 N/mm² a litiny o tloušťce materiálu až 2xD při stacionárním použití; pro tloušťky materiálu až 1,5xD při ručním použití.

  • Vhodné pro obrábění nerezových ocelí a titanu s tloušťkou materiálu až 1xD při stacionárním použití.
Návod
  • Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů.

  • Je nutné používat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Ujistěte se, že pracujete v přímé linii. Za každou cenu se vyhněte naklánění: Nebezpečí poškození nástroje!

  • Před obrácením kombinovaného závitníku je nutné zcela vyšroubovat všechny závity nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.

Druh závitu x jmenovitý průměr

M4

Typ závitu

M

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov

Typ otvoru

Otvor s vůlí ≤ 2xD

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodné pro typ stroje

Akumulátorový šroubovák, Vrták, Stacionární vrtačka

Stoupání

0,7 mm

Délka

65 mm

Průměr stopky

5,0 mm

Velikost čtyřhranu

3,8 mm

Řezný materiál

HSCo

Povrch

VAP

Tvar dříku

Kombinace 3stranného a válcového dříku se čtyřhranem

Tolerance pro závitníky

ISO 2 (6H)

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kalibrace (bodový systém)

4 z 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Chování při řezání (bodový systém)

4 z 4 bodů

Tvorba třísek (systém bodů)

4 z 4 bodů

Vhodné pro pevnost v tahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro rozměry M3–M5
Označení materiálu Pevnost v tahu Strojní obrábění M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Ruční utahovák drátků 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Ruční utahovák drátků 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤1 000 N/mm² Počet závitů 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Ruční utahovák drátků 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Ruční utahovák drátků 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤1 000 N/mm² Počet závitů 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Ruční utahovák drátků 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Ruční utahovák drátků 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Ruční utahovák drátků 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Ruční utahovák drátků 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Ruční utahovák drátků 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Ruční utahovák drátků 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² Počet závitů 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Ruční utahovák drátků 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² Počet závitů 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Ruční utahovák drátků 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB Počet závitů 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Ruční utahovák drátků 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB Počet závitů 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Ruční utahovák drátků 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² Počet závitů 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Ruční utahovák drátků 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² Počet závitů 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Ruční utahovák drátků 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² Počet závitů 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Ruční utahovák drátků 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² Počet závitů 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Ruční utahovák drátků 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² Počet závitů 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Ruční utahovák drátků 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Mosaz s dlouhou třískou ≤600 N/mm² Počet závitů 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Ruční utahovák drátků 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Ruční utahovák drátků 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Plast
Plasty, tvrditelné teplem Počet závitů 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Ruční utahovák drátků 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Plasty, termoplasty Počet závitů 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Ruční utahovák drátků 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Řezné hodnoty
Pro rozměr M10–M12
Označení materiálu Pevnost v tahu Strojní obrábění M10 M12
vc n f n f
od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Ruční utahovák drátků 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Ruční utahovák drátků 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤1 000 N/mm² Počet závitů 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Ruční utahovák drátků 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Ruční utahovák drátků 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤1 000 N/mm² Počet závitů 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Ruční utahovák drátků 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Ruční utahovák drátků 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Ruční utahovák drátků 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Ruční utahovák drátků 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Ruční utahovák drátků 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Ruční utahovák drátků 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² Počet závitů 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Ruční utahovák drátků 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² Počet závitů 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Ruční utahovák drátků 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB Počet závitů 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Ruční utahovák drátků 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB Počet závitů 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Ruční utahovák drátků 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² Počet závitů 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Ruční utahovák drátků 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² Počet závitů 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Ruční utahovák drátků 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² Počet závitů 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Ruční utahovák drátků 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² Počet závitů 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Ruční utahovák drátků 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² Počet závitů 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Ruční utahovák drátků 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Mosaz s dlouhou třískou ≤600 N/mm² Počet závitů 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Ruční utahovák drátků 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Ruční utahovák drátků 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Plast
Plasty, tvrditelné teplem Počet závitů 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Ruční utahovák drátků 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Plasty, termoplasty Počet závitů 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Ruční utahovák drátků 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Řezné hodnoty
Pro rozměr M6-M8
Označení materiálu Pevnost v tahu Strojní obrábění M6 M8
vc n f n f
od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Ruční utahovák drátků 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Nelegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Ruční utahovák drátků 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤1 000 N/mm² Počet závitů 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Ruční utahovák drátků 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Nízkolegované kalené a temperované oceli ≤850 N/mm² Počet závitů 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Ruční utahovák drátků 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤1 000 N/mm² Počet závitů 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Ruční utahovák drátků 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Legované kalené a temperované oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Ruční utahovák drátků 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Ruční utahovák drátků 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Ruční utahovák drátků 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Ruční utahovák drátků 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² Počet závitů 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Ruční utahovák drátků 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titan a slitiny titanu ≤850 N/mm² Počet závitů 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Ruční utahovák drátků 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² Počet závitů 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Ruční utahovák drátků 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Lité kovy
Litina ≤ 300 HB Počet závitů 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Ruční utahovák drátků 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤ 350 HB Počet závitů 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Ruční utahovák drátků 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Neželezné kovy
Hliník ≤450 N/mm² Počet závitů 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Ruční utahovák drátků 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Slitiny hliníku ≤450 N/mm² Počet závitů 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Ruční utahovák drátků 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Tepané slitiny hliníku ≤400 N/mm² Počet závitů 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Ruční utahovák drátků 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Slitiny hliníku ≤ 10% Si ≤600 N/mm² Počet závitů 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Ruční utahovák drátků 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Nízkolegovaná měď ≤400 N/mm² Počet závitů 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Ruční utahovák drátků 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Mosaz s dlouhou třískou ≤600 N/mm² Počet závitů 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Ruční utahovák drátků 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² Počet závitů 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Ruční utahovák drátků 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Plast
Plasty, tvrditelné teplem Počet závitů 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Ruční utahovák drátků 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Plasty, termoplasty Počet závitů 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Ruční utahovák drátků 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace