Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP
Kombinovaný strojní závitník HSCo SMART STEP
ZÁVITNÍK KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5
Obj. č. 0658580500
EAN 4065746562294
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
3 v 1 – vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
Technologie SMART STEP
- Pracujte až o 100 % rychleji než s běžnými kombinovanými strojními závitníky
- Optimální vystředění i při práci na zakřivených površích
- Vysoce přesné, dokonale kruhové otvory jsou ideální přípravou pro vysoce kvalitní následné řezání závitů
- Vrtání bez námahy
Kromě obrábění plechů je prémiový kombinovaný závitník vhodný i pro silnější obrobky
Umožňuje vrtání dvojnásobně hluboké řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky (2xD místo 1xD)
Prémiový kombinovaný závitník, který je vhodný téměř pro všechny materiály
Technologie SMART STEP a řezný materiál HSCo
Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Technologie SMART STEP a řezný materiál HSCo
Dokonale přesný závit dle ISO 2 (6H)
Nově vyvinutá generace stopek s kombinací 3ploškové a rovné stopky se čtyřhranným unašečem
3plošková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Vhodné pouze pro průchozí otvory se závity
- Zahloubení v souladu s normou DIN 74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (v souladu s normou DIN 7991) není možné.
- Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Datové listy(X)
- Vhodné pro průchozí otvory v neželezných kovech, jako je hliník a mosaz, a plasty s tloušťkou materiálu až 2xD, pro ruční i stacionární použití.
- Vhodné pro obrábění ocelových materiálů do 1 000 N/mm² a litiny o tloušťce materiálu až 2xD při stacionárním použití; pro tloušťky materiálu až 1,5xD při ručním použití.
- Vhodné pro obrábění nerezových ocelí a titanu s tloušťkou materiálu až 1xD při stacionárním použití.
- Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů.
- Je nutné používat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Ujistěte se, že pracujete v přímé linii. Za každou cenu se vyhněte naklánění: Nebezpečí poškození nástroje!
- Před obrácením kombinovaného závitníku je nutné zcela vyšroubovat všechny závity nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M5 |
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor s vůlí ≤ 2xD |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový šroubovák, Vrták, Stacionární vrtačka |
Stoupání | 0,8 mm |
Délka | 74 mm |
Průměr stopky | 6,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 4,9 mm |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | VAP |
Tvar dříku | Kombinace 3stranného a válcového dříku se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 4 z 4 bodů |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Hardox, Pružinové oceli, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty |
| Řezné hodnoty | |||||||||||||
| Pro rozměry M3–M5 | |||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Strojní obrábění | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Oceli | |||||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Počet závitů | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Počet závitů | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nerezové oceli | |||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Lité kovy | |||||||||||||
| Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Neželezné kovy | |||||||||||||
| Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Nízkolegovaná měď | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Mosaz s dlouhou třískou | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Plast | |||||||||||||
| Plasty, tvrditelné teplem | Počet závitů | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Plasty, termoplasty | Počet závitů | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Klíč |
| vc = řezná rychlost [m/min] |
| f = posuv [mm/ot.] |
| n = otáčky [ot./min] |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
| Řezné hodnoty | ||||||||||
| Pro rozměr M10–M12 | ||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Strojní obrábění | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Počet závitů | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Počet závitů | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nerezové oceli | ||||||||||
| Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
| Lité kovy | ||||||||||
| Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
| Neželezné kovy | ||||||||||
| Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Nízkolegovaná měď | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Mosaz s dlouhou třískou | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
| Plast | ||||||||||
| Plasty, tvrditelné teplem | Počet závitů | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
| Plasty, termoplasty | Počet závitů | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 | ||
| Řezné hodnoty | ||||||||||
| Pro rozměr M6-M8 | ||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Strojní obrábění | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Počet závitů | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤1 000 N/mm² | Počet závitů | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nerezové oceli | ||||||||||
| Nerezové oceli | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
| Titan a slitiny titanu | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | Počet závitů | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
| Lité kovy | ||||||||||
| Litina | ≤ 300 HB | Počet závitů | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤ 350 HB | Počet závitů | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
| Neželezné kovy | ||||||||||
| Hliník | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Slitiny hliníku | ≤450 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Tepané slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Nízkolegovaná měď | ≤400 N/mm² | Počet závitů | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Mosaz s dlouhou třískou | ≤600 N/mm² | Počet závitů | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
| Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | Počet závitů | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
| Ruční utahovák drátků | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
| Plast | ||||||||||
| Plasty, tvrditelné teplem | Počet závitů | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
| Plasty, termoplasty | Počet závitů | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Ruční utahovák drátků | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | ||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!