Komfortní připojení se zásuvnou koncovkou série 2000 Pro PU hadice Würth
Vsuvka série 2000, komfortní
VSUVKA OCEL-7.2-SL-PU-8X12MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký stupeň průtoku až 2 100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů.
Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.
Vzduchotěsné spoje
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Maznice z kalené oceli
Pro maximální zátěž a dlouhou životnost.
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Spojky Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Materiál: Ocel
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Vhodné pro vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Vhodné pro externí průměr hadice | 12 mm |
Délka (L) | 47 mm |
Povrch | ZN |
Šířka klíče (SW) | 19 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 2100 l/min |