Kompletní sada PRINETO pro komerční model
Kompletní sada PRINETO Agency pro skrytý ventil
OVLÁDÁNÍ VENTILU PRINETO UP -PUBLIC
Obj. č. 0878680038
EAN 4044448014096
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro instalaci v provedení odolném proti neoprávněné manipulaci (například ve veřejných budovách)
- Skládá se z rukojeti s upevňovacím šroubem
- Hloubka instalace (od středu trubky k povrchu stěny) pro ventily typu 16, variabilní od 26 mm do 58 mm
- S ventily typu 20 nebo 25: variabilní od 34 mm do 66 mm
- Včetně chromované trubkové objímky a krytky
Zvláště vhodné pro veřejné budovy
Hmotnost výrobku (na kus) | 71,000 g |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!