Koncovka W-MAP 1
Opěrná koncovka W-MAP 1
KOT.BOD-(W-MAP1 TERMINÁL)-A2-M20X120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná instalace a demontáž jediného kotevního bodu W-MAP 1 (oka) díky speciálnímu zajišťovacímu systému
- Vizuálně sotva znatelný díky své malé velikosti a téměř zapuštěné instalaci koncovky ve zdi nebo stropu
- Vnitřní pružinová zástrčka automaticky chrání koncovku W-MAP 1 před kontaminací
- Jedná se o ekonomický a flexibilní systém, protože v budově lze instalovat libovolný počet koncovek W-MAP 1, ale pro každého uživatele je vyžadován pouze jeden kotevní bod W-MAP 1 (oko)
- Instalaci pomocí chemické injektážní malty WIT-PE 500
- Musí být zajištěna dostatečná nosnost povrchu
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu
- Mobilní kotevní bod W-MAP 1 lze použít pouze v kombinaci s koncovkou W-MAP 1. Jednotlivé součásti nejsou kompatibilní s podobnými systémy
- Koncovka W-MAP 1 je trvale upevněna ke konstrukci; mobilní kotevní body W-MAP 1 lze rychle a snadno přesunout z jedné koncovky na druhou
- Obecné stavebně-technické schválení Z-14.9-692
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
Datové listy(X)
- Vhodné pro zajištění maximálně 3 osob
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat pro opakované práci, jako je mytí oken, údržba a montážní práce atd.
- Koncovku W-MAP 1 lze použít v železobetonu i standardním betonu pevnostní třídy alespoň C20/25 a nejvýše C50/60 podle normy EN 206:2000-12
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Délka tyče | 120 mm |
Průměr | 20 mm |
Výška | 120 mm |
Povrch | NOC FINISH |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!